Leírás:
A robotorsók ideálisak a robotállomásokon, szerszámgépekben és az átadósorokba való beépítéshez. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A robotorsót a folyamatos működés során nagyon magas koncentrikus pontosság jellemzi. Villámcsatlakozó, gyorsfékező, 6 mm-es tokmány, 2 feszítőkulcs.
Jellemző:
- Üzemi nyomás: 6,3 bar
- Teljesítmény: 380 Watt
- Fordulatszám: 5200 RPM
- Szorítófogó csoport: 16
- Metrikus szélesség: 41,5 mm
- Forgásirány: Forduljon az óramutató járásával megegyező irányba
- Külső Ø táplevegő tömlő: 10 mm
- Belső ø kipufogótömlő: 12 mm
- Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,71 m³/perc
- Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,51 m³/perc
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
- Hossz metrikus: 167 mm
- Olajcseppek száma [min]: 4 csepp
- Nettó tömeg: 1,41 kg
- Belső ø befúvott levegő tömlő: 8 mm
- Kimenő levegő kimenete: Hátsó
- Magasság: 77 mm
Előny:
- A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
Figyelem:
- Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.