PGAS 4/250 HV 25.000 RPM/440 Watt pneumatikus egyenes csiszológép

Cikkszám: 4007220382844
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220382844
EAN / GTIN 4007220382844
Gyártó száma 80106026
L-szám L51050 1386

Leírás

Kivitel:

  • hosszabbító nélkül

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok számára egy fogókapocs szerszámtartóval van felszerelve. A pneumatikus meghajtás elszívó légcsatornája hátul található. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtponti kapcsolóval rendelkezik. 1 m elszívó- és 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes dugaszolható fúvókával (STGI), 6 mm-es fogócsapszeg, 2 feszítőkulcs. Erőteljes meghajtás kompakt kivitelben.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 440 Watt
  • Fordulatszám: 25000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 20
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Változat: hosszabbító nélkül
  • Metrikus szélesség: 39 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,98 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,87 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 245 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 4 csepp
  • Nettó tömeg: 0,83 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 8 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 39 mm

Előny:

  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz