Pneumatikus sarokcsiszoló PWAS 1/800 HV 80.000 RPM/75 Watt

Cikkszám: 4007220381168
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220381168
EAN / GTIN 4007220381168
Gyártó száma 80205015
L-szám L51050 1678

Leírás

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok számára egy fogókapocs szerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A robusztus, szöghajtómű nélküli pneumatikus meghajtás könnyű és kézreálló. Ez a legkisebb, nagy sebességű sarokcsiszoló. A meghajtást olajjal kell használni. 0,75 m kipufogógáz- és 1,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes csatlakozóaljzattal (STGI), 3 mm-es fogókulcs, 2 szorítókulcs. A karos szelepnek köszönhetően a működtető szerkezetnek van egy holtpontkapcsolója.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 75 Watt
  • Fordulatszám: 80000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 2
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Metrikus szélesség: 21 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,15 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,14 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 3 mm
  • Hossz metrikus: 139 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 1 csepp
  • Nettó tömeg: 0134 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 4,8 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 40 mm

Előny:

  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • Olyan, mint egy csap, amit meg kell tartani.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz