Kivitel:
Leírás:
A POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNER több, nagymértékben tömörített gyapjúrétegből állnak, amelyeket egy speciális szemcse-gyanta rendszer köt össze. A tömörítés, a szálak, a szemcsék és a megfelelő kötés különböző kombinációi nagyon jó felületi felülettel, nagy anyagleválasztással és hosszú szerszámélettartammal rendelkező vlies termékeket eredményeznek. Ezekkel a szerszámokkal a felületi megmunkálás széles skálája fedezhető le, a viszonylag durva csiszolástól a polírozás előkészítéséig. Az egyenes csiszolókhoz, hajlékony tengelyekhez és csiszolótömbökhöz való változat különösen alkalmas kisebb felületek megmunkálására. Puha kialakítás kiemelkedő alkalmazkodóképességgel. Ugyanakkor a stabilitás, a csiszolási teljesítmény és a nagyon magas felületi minőség megmarad. Nagyon jól alkalmas kontúrok megmunkálására.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 10200 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 6400 RPM
- Kivitel: W (puha)
- Metrikus szélesség: 6 mm
- Ø lyuk: 6 mm
- Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 75 mm
- Szemcseméret: Finom
Előny:
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
- Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
- Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A rosszul vezető anyagok, például a Titan és a rozsdamentes acél megmunkálása jelentősen csökkenti a vágási sebességet. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–30 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.