Kivitel:
Leírás:
A POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNER több, erősen tömörített, gyapjú rétegből állnak, amelyeket egy speciális szemcse-gyanta rendszerrel ragasztanak össze. A tömörítés, a szálak, a szemcsék és a megfelelő kötés különböző kombinációi nagyon jó felületi felülettel, nagy anyagleválasztással és hosszú szerszámélettartammal rendelkező vlies termékeket eredményeznek. Ezekkel a szerszámokkal a felületi megmunkálás széles skálája fedezhető le, a viszonylag durva csiszolástól a polírozás előkészítéséig. Az egyenes csiszolókhoz, hajlékony tengelyekhez és csiszolótömbökhöz való változat különösen alkalmas kisebb felületek megmunkálására. Közepesen lágy változat megnövelt élszilárdsággal és szerszámélettartammal durva egyengetési és polírozási alkalmazásokhoz. Jól alkalmas kontúrok megmunkálására.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 10200 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 6400 RPM
- Kivitel: MW (közepes lágy)
- Metrikus szélesség: 13 mm
- Ø lyuk: 6 mm
- Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 75 mm
- Szemcseméret: Finom
Előny:
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
- Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
- Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A rosszul vezető anyagok, például a Titan és a rozsdamentes acél megmunkálása jelentősen csökkenti a vágási sebességet. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–30 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.