POLINOX préselt gyapjú kerék PNER Ø 150x25 mm furat-Ø 25,4 mm közepesen kemény A finom a finishez

Cikkszám: 4007220355527
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
    Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220355527
    EAN / GTIN 4007220355527
    Gyártó száma 44691262
    L-szám L51050 1939

    Leírás

    Kivitel:

    • MH (közepes kemény)

    Leírás:

    A POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNER több, erősen tömörített vlies rétegből állnak, amelyeket egy speciális szemcse-gyanta rendszerrel kötnek össze. A tömörítés, a szálak, a szemcsék és a megfelelő kötés különböző kombinációi nagyon jó felületi felülettel, nagy anyagleválasztással és hosszú szerszámélettartammal rendelkező vlies termékeket eredményeznek. Ezekkel a szerszámokkal a felületi megmunkálás széles skálája fedezhető le, a viszonylag durva csiszolástól a polírozás előkészítéséig. Az egyenes csiszolókhoz, hajlékony tengelyekhez és csiszolótömbökhöz való változat különösen alkalmas kisebb felületek megmunkálására. Közepesen kemény változat megnövelt élszilárdsággal és szerszámélettartammal durva sorjázási és koptatási alkalmazásokhoz. A 150 x 25 mm átmérőjű köszörűkorongokat adapterrel szállítjuk, amely a furat átmérőjét 25,4 mm-ről 20 mm-re csökkenti.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 5100 RPM
    • FORD/PERC, opcionális: 3200 RPM
    • Kivitel: MH (közepes kemény)
    • Metrikus szélesség: 25 mm
    • Ø lyuk: 25,4 mm
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 150 mm
    • Szemcseméret: Finom

    Előny:

    • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
    • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
    • Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A rosszul vezető anyagok, például a Titan és a rozsdamentes acél megmunkálása jelentősen csökkenti a vágási sebességet. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–30 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között. A 150 mm átmérőjű csiszolókorongok csiszolóállványokon is használhatók, például sebészeti műszerek megmunkálására.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
    • Meghajtási típusok: állványos köszörű; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Cink

    Figyelem:

    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz