POLINOX préselt gyapjú kerék PNER Ø 150x25 mm furat-Ø 25,4 mm kemény A durva a finishezéshez

Cikkszám: 4007220355497
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220355497
EAN / GTIN 4007220355497
Gyártó száma 44691061

Leírás

Kivitel:

  • H (kemény)

Leírás:

A POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNER több, erősen tömörített vliesrétegből állnak, amelyeket egy speciális szemcsegyanta rendszerrel ragasztanak össze. A tömörítés, a szálak, a szemcsék és a megfelelő kötés különböző kombinációi nagyon jó felületi felülettel, nagy anyagleválasztással és hosszú szerszámélettartammal rendelkező vlies termékeket eredményeznek. Ezekkel a szerszámokkal a felületi megmunkálás széles skálája fedezhető le, a viszonylag durva csiszolástól a polírozás előkészítéséig. Az egyenes csiszolókhoz, hajlékony tengelyekhez és csiszolótömbökhöz való változat különösen alkalmas kisebb felületek megmunkálására. Kemény változat nagyon magas anyagleválasztási képességgel, jó élmegmaradással és hosszú élettartammal durva sorjázási és polírozási alkalmazásokhoz. A 150 x 25 mm átmérőjű köszörűkorongokat adapterrel szállítjuk, amely a furat átmérőjét 25,4 mm-ről 20 mm-re csökkenti.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 5100 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 3200 RPM
  • Kivitel: H (kemény)
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Ø lyuk: 25,4 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: Durva

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
  • Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A rosszul vezető anyagok, például a Titan és a rozsdamentes acél megmunkálása jelentősen csökkenti a vágási sebességet. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–30 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között. A 150 mm átmérőjű csiszolókorongok csiszolóállványokon is használhatók, például sebészeti műszerek megmunkálására.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: állványos köszörű; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz