Gyémánt csapos csiszolókő, cil. Ø1,6 mm szárØ3 mm D91 (finom) furatok/sugarak csiszolásához

Cikkszám: 4007220354421
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220354421
EAN / GTIN 4007220354421
Gyártó száma 36001609
L-szám L51170 50

Leírás

Leírás:

A galvanizált gyémánt és CBN csapos csiszolókő nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használják. A ZY hengeres forma alkalmas furatok, sugarak és kontúrok köszörülésére álló és kézi használatban. A = lépcsős tengely

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 4 mm
  • Ø külső metrikus: 1,6 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Szemcseméret: D 91
  • Hossz, tengely: 36 mm
  • Hossz, eltolás: 10 mm

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A betét száraz és nedves csiszolásban is használható. Ha lehetséges, a nedves csiszolás előnyösebb a szerszám kopásának és a hőkárosodás kockázatának csökkentése érdekében. Általában érvényes: Az optimális gazdaságosság érdekében válassza ki a szemcseméretet a lehető legdurvább és a lehető legfinomabban. A befolyásoló tényezők közé tartozik az anyag keménysége és a kívánt felületi minőség. A beragadt szerszámok ultrahanggal tisztíthatók. Ha a felület erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használja a élezőhasáb DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Válassza ki a lehető legnagyobb szerszámátmérő-t, mivel ez növeli a bekapcsolni kívánt pontozó-ok számát. Belső csiszolás esetén a szerszámátmérő nem haladhatja meg a csiszolni kívánt átmérő 3/4/3-át. A hosszirányú előtolási sebesség belső köszörülés közben nem haladhatja meg a Pro munkadarab-fordulatszám szerszámszélességének 2/3/3-át. A behordás a feldolgozandó anyagtól, a vágási sebességtől, a szerszám stabilitásától, a befogó-től és a szerszámmeghajtástól függ. Az egyrétegű hozzárendelés miatt a munkaorsónak és a szerszámbefogó-nek nagy koncentrikussággal kell rendelkeznie. Minél finomabb a felhasznált szemcseméret, annál pontosabb legyen a koncentrikusság. A szerszámhajtásnak elegendő hajtóerővel kell rendelkeznie a köszörűorsótól, hogy terhelés alatt is biztosítsa a szükséges sebességet. Száraz csiszolás: 8–18 m/s nedves csiszolás: 15–25 m/s..
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; Kivitelezés; köszörülés; belső hengeres csiszolás; élfeldolgozás (élletörés, filé)
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Koptató anyagok
    • Ferrit (mágneses anyag)
    • Üveg
    • Grafit és elektroszén
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Műszaki kerámiák
    • Keményfém

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz