POLIVLIES Tépőzáras tárcsa PVKR korund Ø 180mm A240F finomcsiszoláshoz és finiseléshez sarokcsiszolóval

Cikkszám: 4007220354308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220354308
EAN / GTIN 4007220354308
Gyártó száma 42871618
L-szám L51100 683

Leírás

Kivitel:

  • szép, kék

Leírás:

A POLIVLIES kampós és hurkolt tárcsák nagyobb felületek csiszolására alkalmasak. A POLIVLIES-Klettronde és a POLIVLIES-Klettronde tartó rugalmas rendszerének köszönhetően kontúrokon is használható. Az előre lyukasztott lyukaknak köszönhetően optimálisan centrálhatók és különböző alátétlapokon használhatók. Különösen alkalmasak rozsdamentes acélból (INOX) készült nagy felületek megmunkálására. POLIVLIES szemcseméret 240 F = finom (kék)

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 3500 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 2200 RPM
  • Befejezés: Finom, kék
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 180 mm
  • Szemcseméret: 240 F.

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Folyamatosan kiváló felületi minőséget biztosít a teljes élettartam alatt, mivel az új, Sharp csiszolóanyag folyamatosan megjelenik.
  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–20 m/s vágási sebességgel Helyezze be a POLIVLIES tépőzáras tartóval. Szükség esetén törje ki az előkészített lyukasztás központosító furatát.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén simítás); felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Tartalom:

  • Kérjük, a POLIVLIES horog- és huroktartót külön rendelje meg.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz