Leírás:
Univerzálisan alkalmazható tisztításhoz, portalanításhoz, simításhoz, hegesztési varratok tisztításához, enyhe sorjázáshoz, valamint korrózió és festék eltávolításához. Kifejezetten alacsony fordulatszámon történő használatra fejlesztették ki akkumulátoros csavarhúzókon és fúrókon. A műanyag szegéllyel ellátott kefék különösen alkalmasak sorjázásmentesítésre és felületjavításra. A műanyag díszítés 220 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.
Jellemző:
- Csomagolás: POS csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 4500 RPM
- Metrikus szélesség: 10 mm
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø harisnya anyag: 1,1 mm
- Ø külső metrikus: 100 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Harisnya anyag: Műanyag burkolat, finom (KÉK)
- Szemcseméret: 180
Előny:
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- Optimális megjelenítés a PFERDTOOL CENTERBEN a lógó lyuknak és az EAN-számmal, jelöléssel és harisnya anyaggal járó díjnak köszönhetően.
- A csiszolószemcsék rugalmas műanyag szálakba vannak ágyazva, ami azt jelenti, hogy a vágás nem csak a hegynél, hanem az oldaloknál is működik.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; csupaszítás; érdezés; texturálás (matting, vonali mattálás és satinálás)
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Duroplasztok
- Egyéb nemvasfémek
- Nemesacél (INOX)
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- fa
Figyelem:
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.