Fazékkefe csomómentes TBU Ø 50mm Shank-Ø 6 mm BLUE-Filament-Ø 1,10mm Szemcse 180 Fúrógépek

Cikkszám: 4007220353653
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220353653
EAN / GTIN 4007220353653
Gyártó száma 43740166
L-szám L51510 578

Leírás

Leírás:

Univerzálisan alkalmazható tisztításra, portalanításra és simításra, valamint korrózió és festék eltávolítására. Különösen alkalmas nagyméretű, sík és könnyen hozzáférhető felületek ecsetelési munkáihoz a teljes kefefelülettel történő frontális alkalmazásnak köszönhetően. Kifejezetten akkumulátoros csavarhúzók és fúrógépek alacsony fordulatszám-tartományában történő használatra fejlesztették ki. A műanyag szegéllyel ellátott kefék különösen alkalmasak sorjázási munkákhoz és felületjavításhoz. A műanyag díszítés 220 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.

Jellemző:

  • Csomagolás: POS csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 4500 RPM
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø harisnya anyag: 1,1 mm
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Harisnya anyag: Műanyag burkolat, finom (KÉK)
  • Szemcseméret: 180

Előny:

  • Optimális megjelenítés a PFERDTOOL CENTERBEN a lógó lyuknak és az EAN-számmal, jelöléssel és harisnya anyaggal járó díjnak köszönhetően.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • A csiszolószemcsék rugalmas műanyag szálakba vannak ágyazva, ami azt jelenti, hogy a vágás nem csak a hegynél, hanem az oldaloknál is működik.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; csupaszítás; érdezés; texturálás (matting, vonali mattálás és satinálás)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Duroplasztok
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • fa

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz