Leírás:
Univerzálisan alkalmazható tisztításra, portalanításra és simításra, valamint korrózió és festék eltávolítására. Különösen alkalmas nagyméretű, sík és könnyen hozzáférhető felületek ecsetelési munkáihoz a teljes kefefelülettel történő frontális alkalmazásnak köszönhetően. Kifejezetten akkumulátoros csavarhúzók és fúrógépek alacsony fordulatszám-tartományában történő használatra fejlesztették ki. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- Csomagolás: POS csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 4500 RPM
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø harisnya anyag: 0,3 mm
- Ø külső metrikus: 50 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
Előny:
- Optimális megjelenítés a PFERDTOOL CENTERBEN a lógó lyuknak és az EAN-számmal, jelöléssel és harisnya anyaggal járó díjnak köszönhetően.
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
- Finom felületeket hoz létre.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- öntöttvas
- Acélöntvény
- Duroplasztok
- Elasztomerek
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- fa
Figyelem:
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.