BSVA 9/25X520 szalagcsiszoló tartozék Szalag hossza: 520mmxSzélesség: 3-16 mm

Cikkszám: 4007220323007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Érintkező kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220323007
EAN / GTIN 4007220323007
Gyártó száma 84200070
L-szám L51050 1094

Leírás

Leírás:

A szalagcsiszoló tartozék elforgatható az adott meghajtógépen vagy kézidarabon, és így rugalmasan alkalmazkodik az egyedi munkakörülményekhez. Alkalmas 520 és 610 mm hosszúságú és 3, 6, 9, 12 vagy 16 mm széles szalagokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: BSVA 9/25 x 520
  • Használható sávszélesség: 3, 6, 9, 12, 16
  • Metrikus szélesség: 9 mm
  • Használható sávszélesség: 520, 610
  • Nettó tömeg: 0095 kg
  • Ø tekercs metrikus: 25 mm

Előny:

  • Egyszerű, gyors szíjcsere a rugófeszültség miatt.
  • Nagy pontosságú szalagvezetés az állítható szíjfeszítő erőnek és a zárható övkarnak köszönhetően.
  • Robusztus acél kivitel.
  • A teljes tekercsszélesség kihasználása.
  • Rendkívül keskeny rögzítőfülek a homlokgörgőn.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz