Bi-Metall lyukfűrész készlet Co8/M42 15-ös szett villanyszerelőknek Németország

Cikkszám: 4007220319369
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220319369
EAN / GTIN 4007220319369
Gyártó száma 25900010
L-szám L51140 278

Leírás

Leírás:

A készlet kilenc HSS lyukfűrészt tartalmaz a Németországban leggyakrabban használt átmérőkben, beleértve a villanyszerelőknek szánt tartozékokat is. A készüléket átlátszó műanyag dobozban szállítjuk, amely véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Egy használati útmutatót mellékelünk. Az LS 32 és LS 38 lyukfűrészek használata az LSA adapterrel és az alátéttel együtt lehetséges. A 4 mm-es belső hatszög.

Jellemző:

  • Pferd típus: LS-SO 13 E-2
  • Metrikus szélesség: 156 mm
  • Hossz metrikus: 219 mm
  • Magasság: 60 mm

Előny:

  • Kerek átvezetések gazdaságos fűrészelése.
  • A változó fogosztásnak köszönhetően nem csörgünk.
  • Nagy körfutási pontosság.
  • Jó forgácselvezetés.
  • A lyukfűrész kényelmes központosítása és irányítása a cserélhető HSS központosító fúrón keresztül.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Rögzítse a központfúró-t a furat tengelyéhez, és győződjön meg róla, hogy az legalább 3 mm-rel (1/8″) a lyukfűrész fogai felett van. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolaj-t fémek fűrészeléséhez. Ez elősegíti a zökkenőmentes futást és meghosszabbítja a lyukfűrész élettartamát. Kivétel: A megmunkálás során vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. A HSS lyukfűrészek rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására alkalmasak. A korrózió elkerülése érdekében távolítsa el a megmunkálás során keletkező részecskéket a munkadarabról. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.). Győződjön meg róla, hogy minden fog egyenletesen érkezik a betét-hez. Fűrészelés közben kerülje az ingamozgásokat, hogy megakadályozza a fogak törését. Kerülje a túlmelegedést.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések létrehozása; fúrás
  • Meghajtási típusok: Álló fúrógép; fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Nemvasfém kemény
    • Műanyagok
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél, acél öntvény

Figyelem:

  • Tengelytoldatok használatakor ne lépje túl a furatos fűrészek ajánlott fordulatszámát. Balesetveszély!

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz