Bi-Metall lyukfűrész Co8/M42 Ø 17 mm vágásmélység 36 mm acélhoz, rozsdamentes acélhoz, fémlemezekhez, fához

Cikkszám: 4007220319093
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
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220319093
    EAN / GTIN 4007220319093
    Gyártó száma 25100117
    L-szám L51140 148

    Leírás

    Leírás:

    A lyukfűrészek szívós, törhetetlen és stabil HSS bimetálból készülnek. A fűrészfogak kiváló minőségű M42 (Co8) anyagból készülnek. Áttörések elérésére használják őket. Az 1/2-20 UNF menetes változat az LS 14-től LS 30-ig terjedő menetekkel rendelkezik. A megfelelő lyukfűrészszárak az LSS 1 és az LSS 4.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 260 RPM
    • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 680 RPM
    • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 520 RPM
    • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 820 RPM
    • Vágási mélység, max.: 36 mm
    • Ø külső metrikus: 17 mm

    Előny:

    • Kerek átvezetések gazdaságos fűrészelése.
    • A változó fogosztásnak köszönhetően nem csörgünk.
    • Nagy körfutási pontosság.
    • Jó forgácselvezetés.
    • A lyukfűrész kényelmes központosítása és irányítása a cserélhető HSS központosító fúrón keresztül.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Rögzítse a központfúró-t a furat tengelyéhez, és győződjön meg róla, hogy az legalább 3 mm-rel (1/8″) a lyukfűrész fogai felett van. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolaj-t fémek fűrészeléséhez. Ez elősegíti a zökkenőmentes futást és meghosszabbítja a lyukfűrész élettartamát. Kivétel: A megmunkálás során vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. A HSS lyukfűrészek rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására alkalmasak. A korrózió elkerülése érdekében távolítsa el a megmunkálás során keletkező részecskéket a munkadarabról. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.). Győződjön meg róla, hogy minden fog egyenletesen érkezik a betét-hez. Fűrészelés közben kerülje az ingamozgásokat, hogy megakadályozza a fogak törését. Kerülje a túlmelegedést. Jegyezze fel a maximális vágási mélységet.
    • Feldolgozási feladatok: Áttörések létrehozása; fúrás
    • Meghajtási típusok: Álló fúrógép; fúrógép

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Farostlemez
      • Vörösréz
      • Nemvasfém kemény
      • Kemény fa
      • Egyéb nemvasfémek
      • Műanyagok
      • Alumínium ötvözetek puha
      • Nemvasfém puha
      • Puha fa
      • Nemesacél (INOX)
      • Acél
      • Acél, acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Az alumíniumötvözetek kemények
      • fa
      • Cink

    Tartalom:

    • Kérjük, a holesaw tengelyeket külön rendelje meg.

    Figyelem:

    • Tengelytoldatok használatakor ne lépje túl a furatos fűrészek ajánlott fordulatszámát. Balesetveszély!

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz