CC-GRIND-ROBUST csiszolótárcsa 115x22,23 mm SG STEELOX acél/rozsdamentes acél csiszolásához.

Cikkszám: 4007220304419
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220304419
EAN / GTIN 4007220304419
Gyártó száma 64195115
L-szám L51070 407

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A CC-GRIND-ROBUSTtal a PFERD a modern, nagy teljesítményű és ergonomikus alternatívát kínál a durvító-, a lapát- és a rostkorongok helyett. csiszolótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy csiszolóerővel és maximális szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Halmazállapot: CC GRIND ROBUSZTUS
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO
  • Ø külső metrikus: 115 mm

Előny:

  • A gyors munkavégzés a rendkívül agresszív csiszolóanyag-nek köszönhetően.
  • Az üvegszállal megerősített műanyag hordozólemez ugyanolyan robusztus és biztonságos betét-t garantál.
  • Sokkal ergonómikusabb, mint egy nagyoló korong: A zaj, a rezgés és a por jelentősen csökken. Ráadásul sokkal jobb felületet is el lehet érni.
  • A ventilátortárcsákkal összehasonlítva a méretstabilitás miatt sík felületek érhetők el.
  • A szálcsiszolókkal ellentétben a CC-GRIND még szélsőséges időjárási körülmények között sem deformálódhat ERŐSEN, és durva betét esetén jelentősen robusztusabb.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Vágja a CC-GRINDOT éles fémszéleken, fájlokon vagy váltólapkák-vel. A vágást csak 45°-os szögben szabad elvégezni. Óvatosan helyezze el a szerszámot, és növelje a nyomást, amíg egy chip nem képződik. Tartsa lenyomva a nyomást, amíg a szerszám a kívánt méretre nem áll be. Az optimális teljesítmény érdekében használjon lapos támadási szöget. Csak a terület-vel használható, amely nem alkalmas kerületi csiszolásra. Sorjázáshoz válassza A CC-GRIND ROBUSZTUS SG STEELOX-et.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; fokozatos finom köszörülés; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz