Leírás:
A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád továbbá olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során végső gazdaságosságot kínálnak. A CC-GRIND-ROBUSTtal a PFERD a modern, nagy teljesítményű és ergonomikus alternatívát kínál a durvító-, a lapát- és a rostkorongok helyett. csiszolótárcsa precíziósan formázott, háromszög alakú VICTOGRAIN nagy teljesítményű csiszolószemcsék acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), maximális csiszolási teljesítmény és kiemelkedő szerszámélettartam. A VICTOGRAIN termékek világszerte a leghatékonyabb csiszolóeszközök közé tartoznak. A PFERD háromszög alakú, precíziós csiszolószemcséi egyedülállóan magas csiszolási teljesítményt nyújtanak. A VICTOGRAIN csiszolószemcsék háromszögeinek azonos alakú és méretű csiszolószemcsék élei optimális szögben érik a munkadarabot. Ez azt jelenti, hogy az egyes csiszolószemcséknek csak kevés energiára van szükségük ahhoz, hogy behatoljanak a munkadarabba. Így a felhasználó hatékony vágási folyamatot élvezhet, gyors munkafolyamatot, hosszú szerszámélettartamot, kevesebb hőt juttat a munkadarabba és kisebb teljesítményigényt biztosít a szerszámhajtás számára;A VICTOGRAIN csiszolószemcsék a háromszög egyik oldalával vannak a hordozóhoz rögzítve. Ez különösen szorosan megköti őket, és a vékony alakkal együtt rendkívül nagy forgácsteret biztosít, ami még hatékonyabbá teszi a vágási folyamatot. A VICTOGRAIN háromszögek szerkezeti kialakítása is speciálisan hozzáigazított. A háromszögben lévő nagyon apró kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Mindig nagyon éles vágóélek állnak rendelkezésre, de a csiszolószemcséknek/háromszögnek csak a szükséges minimális része törik le. Ezeknek a tulajdonságoknak a kombinációja a felhasználó számára a végső, állandó maximális teljesítményt kínálja hűvös köszörüléssel és rendkívül hosszú szerszámélettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességével.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Halmazállapot: CC GRIND ROBUSZTUS
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: VICTOGRAIN
- Ø külső metrikus: 115 mm
Előny:
- Maximális agresszivitás a munka leggyorsabb előrehaladásához.
- Az üvegszállal megerősített műanyag hordozólemez ugyanolyan robusztus és biztonságos betét-t garantál.
- Sokkal ergonómikusabb, mint egy nagyoló korong: A zaj, a rezgés és a por jelentősen csökken. Ráadásul sokkal jobb felületet is el lehet érni.
- A ventilátortárcsákkal összehasonlítva a méretstabilitás miatt sík felületek érhetők el.
- A szálcsiszolókkal ellentétben a CC-GRIND még szélsőséges időjárási körülmények között sem deformálódhat ERŐSEN, és durva betét esetén jelentősen robusztusabb.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Vágja a CC-GRINDOT éles fémszéleken, fájlokon vagy váltólapkák-vel. A vágást csak 45°-os szögben szabad elvégezni. Óvatosan helyezze el a szerszámot, és növelje a nyomást, amíg egy chip nem képződik. Tartsa lenyomva a nyomást, amíg a szerszám a kívánt méretre nem áll be. Az optimális teljesítmény érdekében használjon lapos támadási szöget. Csak a terület-vel használható, amely nem alkalmas kerületi csiszolásra. Válassza ki a CC-GRIND ROBUSZTUS SGP STEELOX-et, ha a lehető leggyorsabb munkát szeretné.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; fokozatos finom köszörülés; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Rozsdamentes acél (INOX)
- Acél