CORINOX-precíziós reszelő nagy felületi keménységű félkör 200mm svájci vágás 0, durva

Cikkszám: 4007220304181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Precíziós tűreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220304181
    EAN / GTIN 4007220304181
    Gyártó száma 19607202
    L-szám L51180 32

    Leírás

    Leírás:

    A CORINOX reszelők kivételes, 1200 HV (Vickers-keménységű) felületi keménységgel rendelkeznek, és nagyon kicsi és filigrán alkatrészek precíz reszelésére használhatók. Keresztvágás durva precíziós megmunkáláshoz.

    Jellemző:

    • Pferd típus: COR 835
    • Halmazállapot: Halászati akták, félkör
    • Metrikus szélesség: 21 mm
    • Perjel: 0
    • Hossz metrikus: 200 mm
    • Magasság: 6 mm

    Előny:

    • Rendkívül kopás és stabil a nagy felületi keménységnek köszönhetően.
    • Olyan anyagokon is használható, amelyeket nehéz benyújtani.
    • Ne üljön le.
    • A chipek könnyen lecsavarhatók.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Nemvasfém kemény
      • Nagy hőszilárdságú anyagok
      • Nemesacél (INOX)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz