Leírás:
A rombusz alakja megkönnyíti a munkát a nehezen hozzáférhető helyeken, például a sarkokban. A blokkok méretét gyémántvágó tárcsával szükség szerint lehet csökkenteni, és a megmunkálási feladathoz igazítani. A Poliflex PUR kötésű finomcsiszoló szerszámok zöld szilíciumkarbiddal (SiC) készülnek. A PUR-kötés egy nagyon lágy kötés, amely két keménységi fokozatban (PUR-W, PUR-MH) kapható. Homogénen van átszórva csiszolószemcsékkel. 9 különböző Poliflex blokkból álló készlet PUR. 3 darab 60-as (durva), 120-as (közepes) és 240-es (finom) szemcseméretű blokk.
Jellemző:
- Pferd típus: PSO 11560
- Metrikus szélesség: 150 mm
- Hossz metrikus: 285 mm
- Magasság: 60 mm
Előny:
- Promóciós kijelző doboz.
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Hűvösebb, nagyon puha csiszolás a nyitott szerkezet és a rugalmas kötés miatt.
- Finom, matt vágás.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–15 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom őrlés; texturálás (habosítás, vonalhabosítás és satinálás)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
- A tengely befogási hosszának legalább 10 mm-nek kell lennie.