Poliflex csiszolótömb 30x60x115 mm kötés PUR SIC60 finom csiszoláshoz és befejezéshez

Cikkszám: 4007220298671
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220298671
EAN / GTIN 4007220298671
Gyártó száma 41020060
L-szám L51050 1540

Leírás

Leírás:

A Poliflex finomcsiszoló szerszámok nagy méretpontossággal, kiváló minőségi konzisztenciával és szoros mérettűréssel készülnek. Ideálisak finom csiszolásra, strukturálásra és polírozási munkák előkészítésére, és nagyon gyakran használják őket a szerszám- és formakészítésben. A rombusz alaknak köszönhetően még a nehezen hozzáférhető helyek, például a sarkok is könnyedén megmunkálhatók. A blokkok méretét gyémántvágó tárcsával szükség szerint lehet csökkenteni, és a megmunkálási feladathoz igazítani. A Poliflex PUR kötésű finomcsiszoló szerszámok zöld szilíciumkarbiddal (SiC) készülnek. A PUR-kötés egy nagyon lágy kötés, amely két keménységi fokozatban (PUR-W, PUR-MH) kapható. Homogénen van átszórva csiszolószemcsékkel. A rombusz alakja megkönnyíti a nehezen hozzáférhető területek, például a sarkok megmunkálását. A blokkok méretét gyémántvágó tárcsával szükség szerint lehet csökkenteni, és a megmunkálási feladathoz igazítani.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 60 mm
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
  • Hossz metrikus: 115 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Magasság: 30 mm
  • kötés: PUR

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Hűvösebb, nagyon puha csiszolás a nyitott szerkezet és a rugalmas kötés miatt.
  • Finom, matt vágás.
  • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
  • Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a magas eltávolítási arány miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Az alkalmazástól függően a profil egy kötszer gyémánt vagy kerámia esztergáló kövek alacsony sebességgel. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–15 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom őrlés; texturálás (habosítás, vonalhabosítás és satinálás)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Tartalom:

  • Adja hozzá a kívánt szemcseméretet a névhez.

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • A tengely befogási hosszának legalább 10 mm-nek kell lennie.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz