Poliflex csapos csiszoló, gömb alak Ø 8 mm-es szár-Ø 3 mm kötés TX A120

Cikkszám: 4007220298176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220298176
EAN / GTIN 4007220298176
Gyártó száma 41401612
L-szám L51100 297

Leírás

Leírás:

A Poliflex finomcsiszoló szerszámok nagy méretpontossággal, kiváló minőségi konzisztenciával és szoros mérettűréssel készülnek. Ideálisak finom csiszolásra, strukturálásra és polírozási munkák előkészítésére, és nagyon gyakran használják őket a szerszám- és formakészítésben. A TX kötésű Poliflex finomcsiszoló szerszámok szabványos korundból készülnek. A textilszövet betétek nagyon kemény, stabil kötést eredményeznek a TX kötésnél. Széleken való használatra alkalmas. Gömb alakú csiszolóceruza belső sugarak, kontúrok és átmenetek finom csiszolásához.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 71600 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 47500 RPM
  • Halmazállapot: Gömb
  • Metrikus szélesség: 0 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 8 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Szemcseméret: 120
  • Hossz, tengely: 30 mm
  • kötés: TX

Előny:

  • Finom, matt vágás.
  • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
  • Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a magas eltávolítási arány miatt.
  • Maximális munkavégzési kényelem a pontos koncentrikusság miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Az alkalmazástól függően a profil egy kötszer gyémánt vagy kerámia esztergáló kövek alacsony sebességgel. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 20–30 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • A tengely befogási hosszának legalább 10 mm-nek kell lennie.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz