Leírás:
A Poliflex finomcsiszoló szerszámok nagy alakpontossággal, kiváló minőségi állandósággal és szoros mérettűréssel készülnek. Ideálisak finom csiszolásra, strukturálásra és polírozási munkák előkészítésére, és nagyon gyakran használják őket a szerszám- és formakészítésben. A TX kötésű Poliflex finomcsiszoló szerszámok szabványos korundból készülnek. A textilszövet betétek nagyon kemény, stabil kötést eredményeznek a TX kötésnél. Széleken való használatra alkalmas. Kúpos csiszolóhegy belső sugarak, kontúrok és átmenetek finom csiszolásához.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 57200 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 38000 RPM
- Halmazállapot: Kúp
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 10 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Szemcseméret: 80
- Hossz, tengely: 40 mm
- kötés: TX
Előny:
- Finom, matt vágás.
- Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
- Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a magas eltávolítási arány miatt.
- Maximális munkavégzési kényelem a pontos koncentrikusság miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Az alkalmazástól függően a profil egy kötszer gyémánt vagy kerámia esztergáló kövek alacsony sebességgel. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 20–30 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
- A tengely befogási hosszának legalább 10 mm-nek kell lennie.