Szerszámtartó csiszolószerszámokhoz, furat-Ø 20mm Feszítési tartomány 10-50mm Szárny-Ø 12 mm

Cikkszám: 4007220297674
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 4007220297674
    EAN / GTIN 4007220297674
    Gyártó száma 42400012
    L-szám L51050 508

    Leírás

    Kivitel:

    • Nincs adat

    Leírás:

    Alkalmas szerszámtartó a POLINOX kompakt csiszolótárcsaokhoz, POLINOX csiszolótárcsaokhoz, Poliflex finomcsiszolótárcsaokhoz, filckorongokhoz és Rongykorongkhöz.

    Jellemző:

    • Pferd típus: BO 12/20 10-50
    • Befogási tartomány: 10 mm
    • Befogási tartomány: 50 mm
    • ø [mm] furathoz alkalmas: 20
    • Végrehajtás: Nincs specifikáció
    • Ø metrikus tengely: 12 mm
    • Ø szál: Nincs specifikáció
    • Hossz, tengely: 35 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz