POLINOX Csiszoló szivacs, PVSK 154x224 mm korund A100 finomcsiszoláshoz és finiseléshez (10)

Cikkszám: 4007220294628
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220294628
EAN / GTIN 4007220294628
Gyártó száma 44697110
L-szám L51050 1723

Leírás

Leírás:

Alkalmas kis és nagy felületek és kontúrok finom csiszolására, valamint fémek és lakkok tisztítására kézi csiszolásban. Matt és selyem matt felületek elérése. Nagyon nyitott szerkezet.

Jellemző:

  • Színkód: Nincs adat
  • Metrikus szélesség: 150 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 225 mm
  • Szemcseméret: 100

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Nehezen elérhető helyek elérése.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Szükség esetén vágja a kívánt méretre.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; texturálás (habosítás, vonalhabosítás és satinálás);
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Kőzet
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz