Leírás:
A Klettronden nagyobb felületek csiszolására alkalmas. A Klettronde és a Klettronde tartó rugalmas rendszere lehetővé teszi a kontúrokon való használatot is. A Klettronde tartóval a Klettronden használható a kereskedelemben kapható, M14-es rögzítésű, változó sebességű vagy alacsony sebességű sarokcsiszolókon. Univerzális csiszolási feladatokhoz a durva- és finomcsiszolástól a kereskedelemben és az iparban. A rugalmas rendszer, amely egy horoglemezből és egy horoglemez tartóból áll, lehetővé teszi a kontúrokon való használatot is. A Klettronde tartóval a Klettronden használható a kereskedelemben kapható M14-es rögzítésű, változó sebességű vagy lassú sebességű sarokcsiszolókon.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 4850 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 4600 RPM
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Szemcseméret: 180
Előny:
- Univerzálisan alkalmas szinte minden anyaghoz.
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Gyors szerszámcsere a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A legjobb csiszolási eredményeket a fordulatszám-vezérelt sarokcsiszolókkal érik el. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása;
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Acélöntvény
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
Tartalom:
- Kérjük, külön rendelje meg a tépőzáras tartót.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
- Helyezze a tépőzáras csíkokat központilag a tartó-re.