TR szizál gyűrű Ø 200x10mm furat-Ø 20mm durva előpolírozáshoz polírozó pasztával

Cikkszám: 4007220294246
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Rongykorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220294246
EAN / GTIN 4007220294246
Gyártó száma 44272003
L-szám L51100 538

Leírás

Kivitel:

  • ST

Leírás:

A Rongykorongot polírozópasztákkal együtt használják előpolírozáshoz és magasfényű polírozáshoz. Ha nagyon sima felületeket akarunk elérni, akkor több vagy akár az összes változatot egymás után kell használni. ST változat (szizálszövet) durva előfényezéshez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 3000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 950 RPM
  • Kivitel: ST
  • Metrikus szélesség: 10 mm
  • Ø lyuk: 20 mm
  • Ø külső metrikus: 200 mm

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Szabadon profilozhatók, ezért bonyolult geometriájú szerszámokhoz is használhatók.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Acél és INOX előpolírozása: ST szövetgyűrűk polírozó paszta PP 1 VP STEELOX-szal. Alumínium és sárgaréz előpolírozása: ST szövetgyűrűk polírozó paszta PP 2 VP ALU-val. Nemvasfémek előpolírozása: ST szövetgyűrűk polírozó paszta PP 3 VP SZÍNESANYAGGAL. Az ST változat szövetgyűrűi a legjobb teljesítményt érik el az ajánlott 10–15 m/s vágási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Polírozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz