Leírás:
A bordázott reszelők és bordázott reszelők középső szárral rendelkeznek, és mindkét végén svájci vágással. A legkisebb alkatrészek megmunkálásához is sokféleképpen használhatók, például a szerszám- és formakészítésben, a kovácsolásban vagy a felületek széles skálájának gravírozásához. A készlet a bordázott reszelők alkalmazásorientált választékát tartalmazza. Keresztvágás durva precíziós megmunkáláshoz. A 653-as merevítőrács nem külön-külön, hanem csak készletben kapható.
Jellemző:
- Szám, tartalom: 8 db
- Pferd típus: 670
- Perjel: 0
- Hossz metrikus: 190 mm
Előny:
- Ripple fájltartóval vagy anélkül is használható.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Tartalom:
- Műanyag tasakban szállítjuk, amely védelmet nyújt a szennyeződés, a korrózió és a károsodás ellen.