Precíziós reszelőkészlet 5 részes 215 mm-es svájci vágás 1, közepes

Cikkszám: 4007220281444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kézireszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220281444
    EAN / GTIN 4007220281444
    Gyártó száma 19503203
    L-szám L51180 161

    Leírás

    Leírás:

    Tűreszelőszerű precíziós reszelők. Alkalmas a fémek és műanyagok legkisebb és nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására, pl. a szerszám- és formagyártásban a prés-, kovács- és öntőszerszámok megmunkálásához. A készlet a Handy-fájlok alkalmazásorientált válogatását tartalmazza. Keresztvágás közepes pontosságú megmunkáláshoz.

    Jellemző:

    • Szám, tartalom: 5 db
    • Pferd típus: 320
    • Perjel: 1
    • Hossz metrikus: 215 mm

    Előny:

    • Precíz forma keskeny, finom kivitelben.
    • Fuss nagyon éles.
    • A nagy robusztusság nagyobb munkanyomás-t tesz lehetővé.
    • reszelőnyél nélkül is használható, mivel horgászati formájuk miatt.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Műanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Tartalom:

    • Műanyag tasakban szállítjuk, amely védelmet nyújt a szennyeződés, a korrózió és a károsodás ellen.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz