Leírás:
A CORRADI eszkábáló reszelőket a legfinomabb, filigrán megmunkálási feladatok elvégzésére, a legfinomabb felületek elérésére, a szerszámformák korrigálására és a finommegmunkálásra használják a finommechanikai, ékszer- és óragyártó iparban. Nagy pontosságú formákkal, a legfinomabb simításokkal és a legkisebb méretekben kaphatók. A készlet a menekülőfájlok alkalmazásorientált választékát tartalmazza. A menekülőfájlok nem külön-külön, hanem csak készletben kaphatók.
Jellemző:
- Szám, tartalom: 12 db
- Pferd típus: 270
- Perjel: 5
- Hossz metrikus: 140 mm
Előny:
- Használható reszelőnyél-vel vagy anélkül, a halászati forma miatt.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)