Precíziós-Angelfeile háromszög 200mm svájci vágás 0, durva

Cikkszám: 4007220280591
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220280591
EAN / GTIN 4007220280591
Gyártó száma 19311202

Leírás

Leírás:

Kicsi, praktikus reszelők filigrán alkatrészekhez. Keresztvágás durva precíziós megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: 855
  • Halmazállapot: Háromszög
  • Metrikus szélesség: 14 mm
  • Perjel: 0
  • Hossz metrikus: 200 mm

Előny:

  • Kicsi és praktikus kialakítás.
  • Különösen alkalmas kis és finom munkadarabok megmunkálására.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz