Preciziós reszelő háromszög 150mm svájci vágás 1, közepes

Cikkszám: 4007220280560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220280560
EAN / GTIN 4007220280560
Gyártó száma 19311153

Leírás

Leírás:

Kicsi, praktikus reszelők filigrán alkatrészekhez. Keresztvágás közepes pontosságú megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: 855
  • Halmazállapot: Háromszög
  • Metrikus szélesség: 10 mm
  • Perjel: 1
  • Hossz metrikus: 150 mm

Előny:

  • Kicsi és praktikus kialakítás.
  • Különösen alkalmas kis és finom munkadarabok megmunkálására.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz