Precíziós reszelő háromszögletű 100mm Swiss cut 1, közepes

Cikkszám: 4007220280522
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220280522
EAN / GTIN 4007220280522
Gyártó száma 19311103

Leírás

Leírás:

Kicsi, praktikus reszelők filigrán alkatrészekhez. Keresztvágás közepes pontosságú megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: 855
  • Halmazállapot: Háromszög
  • Metrikus szélesség: 6 mm
  • Perjel: 1
  • Hossz metrikus: 100 mm

Előny:

  • Kicsi és praktikus kialakítás.
  • Különösen alkalmas kis és finom munkadarabok megmunkálására.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban