Precíziós tűreszelő lapos fenék normál 150mm svájci vágás 2, közepesen finom

Cikkszám: 4007220279816
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220279816
EAN / GTIN 4007220279816
Gyártó száma 19302154
L-szám L51180 262
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Kicsi, praktikus reszelők filigrán alkatrészekhez. Keresztvágás közepesen finom precíziós megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: 810
  • Halmazállapot: Toll fájlok, normál
  • Metrikus szélesség: 13 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • Magasság: 4 mm

Előny:

  • Kicsi és praktikus kialakítás.
  • Különösen alkalmas kis és finom munkadarabok megmunkálására.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz