Precíziós riffel reszelő 610 180mm svájci vágás 0, durva

Cikkszám: 4007220278536
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Precíziós hornyoló reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220278536
EAN / GTIN 4007220278536
Gyártó száma 19206102

Leírás

Leírás:

A bordázott reszelők és bordázott reszelők középső szárral és mindkét végén svájci vágással rendelkeznek. A legkisebb alkatrészek megmunkálására is sokféleképpen használhatók, például a szerszám- és formakészítésben, a kovácsolásban vagy a legkülönbözőbb felületek gravírozására. Keresztvágás durva precíziós megmunkáláshoz. 180 mm hosszú merevítőreszelő (közepes változat).

Jellemző:

  • Pferd típus: 610
  • Metrikus szélesség: 9,5 mm
  • Perjel: 0
  • Hossz metrikus: 180 mm
  • Magasság: 2,5 mm

Előny:

  • Ripple fájltartóval vagy anélkül is használható.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz