548-as típusú precíziós reszelő 150mm svájci vágás 2, közepesen finom

Cikkszám: 4007220278185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Precíziós hornyoló reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220278185
EAN / GTIN 4007220278185
Gyártó száma 19205484
L-szám L51180 256

Leírás

Leírás:

A bordázott reszelők és bordázott reszelők középső szárral és mindkét végén svájci vágással rendelkeznek. A legkisebb alkatrészek megmunkálásához is sokféleképpen használhatók, például a szerszám- és formakészítésben, a kovácsolásban vagy a felületek széles skálájának gravírozásához. Keresztvágás közepesen finom precíziós megmunkáláshoz. 150 mm hosszú merevítőrács (legkisebb változat).

Jellemző:

  • Pferd típus: 548
  • Metrikus szélesség: 3,2 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 150 mm

Előny:

  • Ripple fájltartóval vagy anélkül is használható.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz