518 típusú precíziós reszelő 150mm Swiss cut 2, közepes finomságú

Cikkszám: 4007220277287
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Precíziós hornyoló reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220277287
    EAN / GTIN 4007220277287
    Gyártó száma 19205184
    L-szám L51180 208

    Leírás

    Leírás:

    A bordázott reszelők és bordázott reszelők középső szárral és mindkét végén svájci vágással rendelkeznek. A legkisebb alkatrészek megmunkálásához is sokféleképpen használhatók, például a szerszám- és formakészítésben, a kovácsolásban vagy a felületek széles skálájának gravírozásához. Keresztvágás közepesen finom precíziós megmunkáláshoz. 150 mm hosszú merevítőrács (legkisebb változat).

    Jellemző:

    • Pferd típus: 518
    • Metrikus szélesség: 2,2 mm
    • Perjel: 2
    • Hossz metrikus: 150 mm

    Előny:

    • Ripple fájltartóval vagy anélkül is használható.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz