Leírás:
A CORRADI reszelőket a legfinomabb, filigrán megmunkálási feladatok elvégzésére, a legfinomabb felületek elérésére, a szerszámformák korrigálására és a finommegmunkálásra használják a finommechanikai, ékszer- és óragyártó iparban. Nagy pontosságú formák, a legfinomabb vágások és a legkisebb méretekben kaphatók. Keresztvágás nagyon finom precíziós munkákhoz.
Jellemző:
- Pferd típus: 258
- Halmazállapot: Félkerek
- Metrikus szélesség: 3,7 mm
- Perjel: 4
- Hossz metrikus: 40 mm
- Ø metrikus tengely: 2,2 mm
- Magasság: 1,3 mm
- Hossz, teljes: 140 mm
- Hossz, tengely: 90 mm
Előny:
- Használható reszelőnyél-vel vagy anélkül, a halászati forma miatt.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)