Precíziós tűreszelő lapos fenék 160mm svájci vágás 1, közepes

Cikkszám: 4007220273180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Precíziós tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220273180
EAN / GTIN 4007220273180
Gyártó száma 12802163
L-szám L51180 39

Leírás

Leírás:

Kiválóan alkalmas a legkisebb felületek, nyílások, geometriák, profilok és sugarak megmunkálására. Keresztvágás közepes pontosságú megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: 102
  • Halmazállapot: Lapos, párhuzamos oldalú
  • Metrikus szélesség: 5,5 mm
  • Perjel: 1
  • Hossz metrikus: 160 mm
  • Ø metrikus tengely: 3,25 mm
  • Magasság: 1,4 mm

Előny:

  • Használható reszelőnyél-vel vagy anélkül, a halászati forma miatt.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés
  • Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz