Precíziós tűreszelő készlet 12 db műanyag dobozban 160mm Swiss cut 2, közepesen finom

Cikkszám: 4007220272848
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Precíziós tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220272848
EAN / GTIN 4007220272848
Gyártó száma 12325164
L-szám L51180 105

Leírás

Leírás:

Kiválóan alkalmas a legkisebb felületek, nyílások, geometriák, profilok és sugarak megmunkálására. A készlet a tűfájlok alkalmazásorientált választékát tartalmazza. Keresztvágás közepesen finom precíziós megmunkáláshoz. A lapos hegyű, kerek szélű profil (113), a lapos tompa, kerek szélű profil (114) és a madárnyelvű, kerek ovális profil (115) nem külön-külön, hanem csak készletben kaphatók.

Jellemző:

  • Szám, tartalom: 12 db
  • Pferd típus: NFB 125
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 160 mm

Előny:

  • Használható reszelőnyél-vel vagy anélkül, a halászati forma miatt.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés
  • Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • Kényelmes műanyag doboz-ben szállítjuk.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz