Leírás:
Tökéletes a legkisebb felületek, nyílások, geometriák, profilok és sugarak megmunkálásához. A készlet a tűfájlok alkalmazásorientált választékát tartalmazza. Keresztvágás durva precíziós megmunkáláshoz. A lapos hegyes (101), a madárnyelv (103), a kés (107), a barett (109), a lapos hegyes kerek élekkel (113), a lapos tompa kerek élekkel (114) és a madárnyelv kerek ovális (115) profilok nem külön-külön, hanem csak készletben kaphatók.
Jellemző:
- Szám, tartalom: 12 db
- Pferd típus: 266/20
- Perjel: 0
- Hossz metrikus: 200 mm
Előny:
- Használható reszelőnyél-vel vagy anélkül, a halászati forma miatt.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés
- Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Tartalom:
- PVC tekercses táskában szállítjuk.