COMBIDISC kemény tartólemez, CD rendszerhez Ø 38 mm SBH Ø 6 mm-es tengellyel Ø 38 mm SBH

Cikkszám: 4007220266786
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220266786
EAN / GTIN 4007220266786
Gyártó száma 42721381
L-szám L51100 167

Leírás

Kivitel:

  • H (kemény)

Leírás:

Alkalmas tartó a COMBIDISC csiszolószerszámokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: SBH
  • Szorítórendszer: CD rendszer
  • FORDULATSZÁM, max.: 25000 RPM
  • Kivitel: H (kemény)
  • Metrikus szélesség: 0 mm
  • Ø külső metrikus: 38 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, tengely: 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz