COMBIDISC-SET 22 db. Ø 70mm

Cikkszám: 4007220265932
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220265932
EAN / GTIN 4007220265932
Gyártó száma 42790075
L-szám L51100 852

Leírás

Leírás:

Különböző COMBIDISC szerszámok készlete 75 mm átmérővel.

Jellemző:

  • Pferd típus: COMBIDISC 75. KÉSZLET
  • Ø külső metrikus: 75 mm

Előny:

  • Ismerje meg és tesztelje a kiterjedt rendszert.
  • A leggyakoribb változatok összehangolt előválasztása.
  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
  • Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz