Gyémánt csiszolótárcsa műgyanta 11A2/60° PHT 115 mm D126 (közepes) száraz csiszolás

Cikkszám: 4007220261972
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220261972
EAN / GTIN 4007220261972
Gyártó száma 68613081
L-szám L51220 27

Leírás

Kivitel:

  • PHT

Leírás:

A gyantával kötött gyémánt csiszolótárcsaokat gyakran használják keményfém vagy HSS szerszámok köszörüléséhez, de más gyártási csiszolási folyamatokban is. Nedves és száraz őrléshez egyaránt használják. Fenolgyanta kötés a nagy teljesítményű száraz csiszoláshoz. A PHT kötéstípust száraz csiszolásra tervezték, és hűtőfolyadék nélkül is lehetővé teszi a hűvös csiszolást.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 11A2/60°
  • Kivitel: PHT
  • Szélesség, csiszolóél: 8 mm
  • Koncentráció: C 75
  • Ø lyuk: 20 mm
  • Ø külső metrikus: 100 mm
  • Szemcseméret: D 126
  • Magasság, felület: 2 mm
  • derékszög: 60 °

Előny:

  • A szintetikus gyantakötés bevonási tulajdonságai optimálisan igazíthatók a megmunkálási feladathoz.
  • Könnyű öltözködni.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A nagyobb D átmérő nagyobb gazdaságosságot tesz lehetővé a jobb termikus és kinematikai körülményeknek köszönhetően. A párna szélessége W vagy U mindig válasszon keskenyebbet, mint a csiszolni kívánt munkadarab. Ha lehetséges, a nedves csiszolás mindig előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását és a munkadarab hőkárosodásának kockázatát. Kivételes esetekben a száraz csiszoláshoz tervezett kötések nedves csiszoláshoz is használhatók. A nagyobb X csiszolókorong-vastagság befolyásolja a gyémánt és a kötés anyagköltségeit, de a gyártási költségeket csak kis mértékben befolyásolja. A nagyobb X csiszolólap vastagsága ezért általában gazdaságosabb.
  • Feldolgozási feladatok: Kikészítés; élesítés; élesítés
  • Meghajtási típusok: Szerszámgép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Volfrám-karbid

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz