Gyémánt műhelyreszelő félköríves 100mm D126 (közepes) kemény anyagokhoz

Cikkszám: 4007220255193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Műhelyreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220255193
    EAN / GTIN 4007220255193
    Gyártó száma 15405126
    L-szám L51130 60

    Leírás

    Leírás:

    A gyémántreszelőket és -lapokat ott használják, ahol a hagyományos reszelők a megmunkálandó anyag keménysége miatt nem működnek. A gyémánt reszelőket és lapokat edzett acél megmunkálásához is használják. A munkahőmérséklet olyan alacsony, hogy nem lép fel kémiai kopás. Ez azt jelenti, hogy a gyémánt szemcsék nagyobb keménységét ki lehet használni a hosszabb élettartam érdekében. A gyémánt műhelyreszelőket többek között a nagyméretű szerszámkészítésben használják. Ergonomikus reszelőnyéllel vannak ellátva. A gyémánt műhelyreszelők ergonomikus reszelőnyéllel vannak ellátva.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: Félkör alakú, hegyes
    • Metrikus szélesség: 12 mm
    • Szemcseméret: D 126
    • Magasság: 4 mm
    • Hosszúság, párna: 85 mm
    • Hossz, teljes: 100 mm

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kis nyomással, különösen a széleken. A hozzáadott gyémánt fájlok tisztíthatók petróleumban vagy antisztatikus műanyag tisztítóban egy ecsettel. Alternatív megoldásként ultrahangos tisztítás is elvégezhető. Gyakran elég az egyszerű érintés. A lehető legzsírtalanabb munkát végezze!
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés; szintezés; oxidrétegek eltávolítása; felületkezelés; Élfeldolgozás; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Koptató anyagok
      • Betétedzhető acélok
      • Ferrit (mágneses anyag)
      • Üveg
      • Grafit és elektroszén
      • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • Műszaki kerámiák
      • Szerszámacélok
      • Keményfém

    Tartalom:

    • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz