Kézi kefe gyújtógyertyákhoz HBZ 3 soros sárgarézhuzal-Ø0,15 mm

Cikkszám: 4007220245217
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
    Termék fajtája Gyújtógyertya kefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220245217
    EAN / GTIN 4007220245217
    Gyártó száma 43698012
    L-szám L51510 577

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Különösen alkalmas gyújtógyertyák tisztítására, valamint kis munkadarabok és szerszámok tisztítására. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületkezeléséhez alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír.

    Jellemző:

    • Szám, sorok: 3
    • Rögzítési rendszer: Kéz
    • Ø harisnya anyag: 0,15 mm
    • Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)
    • Hossz, vágás: 15 mm
    • Hossz, teljes: 145 mm

    Előny:

    • Kiváló a kis hegesztések Spot tisztítás-jához.
    • Szikrák nélkül működik.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; távolítsa el az oxidrétegeket
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Sárgaréz
      • Vörösréz
      • Egyéb nemvasfémek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz