HBK 3 soros rozsdamentes acélhuzal-Ø 0,35 mm, kézi kefe hegesztési varratokhoz HBK 3 soros rozsdamentes acélhuzal-Ø 0,35 mm

Cikkszám: 4007220245200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Drótkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220245200
    EAN / GTIN 4007220245200
    Gyártó száma 43698011
    L-szám L51510 614

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. A V alaknak köszönhetően alkalmas a filézett és V-varratok tisztítására, tisztítására és rozsdamentesítésére. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.

    Jellemző:

    • Szám, sorok: 3
    • Rögzítési rendszer: Kéz
    • Ø harisnya anyag: 0,35 mm
    • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
    • Hossz, vágás: 35 mm
    • Hossz, teljes: 290 mm

    Előny:

    • Nagyon jó korrózióállóság.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Tiszta; rozsda eltávolítása; távolítsa el a foltot; távolítsa el az oxidréteget; festék eltávolítása; érdesítő; filé megmunkálás
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Bronz
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Egyéb nemvasfémek
      • Nemesacél (INOX)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz