HBUP kézi kefe műanyag testtel és ergonomikus nyéllel 3 soros acélhuzal-Ø0,40

Cikkszám: 4007220245170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220245170
EAN / GTIN 4007220245170
Gyártó száma 43698007
L-szám L51510 723

Leírás

Leírás:

A PFERD kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Univerzálisan alkalmazható minden könnyű tisztítási és rozsdaeltávolítási munkához. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, sorok: 3
  • Rögzítési rendszer: Kéz
  • Ø harisnya anyag: 0,4 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, vágás: 25 mm
  • Hossz, teljes: 290 mm

Előny:

  • Biztonságos és ergonomikus munkavégzés az ívelt kétkomponensű markolatnak köszönhetően.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; rozsda eltávolítása; távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; érdezés;
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz