Leírás:
A PFERD keményfém másolómarók ideálisak a kiemelkedések, például a hegesztési varratok kiegyenlítésére. A nem fogazott területnek köszönhetően a hegesztési varrat a környező felület szintjéhez igazítható anélkül, hogy az megsérülne. A másolómarókat különösen a szerszám- és formakészítésben használt vágó- és lyukasztó kések javítására használják. A 4-es fogazású keményfém másolómarók durva megmunkáláshoz készültek. Tompa, kúpos, a szár felé kúposodó maró. A WKN szögmarók különösen alkalmasak az alumínium megmunkálásához használt lyukasztószerszámok megmunkálására.
Jellemző:
- 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 10000 RPM
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 10000 RPM
- FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 10000 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 10000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 14000 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 14000 RPM
- RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 18000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 18000 RPM
- Fogazás: 4
- Ø külső metrikus: 8 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- derékszög: 4 °
- Hossz, szerkezet: 7 mm
- Hossz, fogazott: 26 mm
- Hossz, teljes: 73 mm
Előny:
- Hosszú élettartam és kiváló felületi minőség.
- A fogazatlan terület optimális kontúrvezetést biztosít, és megvédi a munkadarabot a sérülésektől.
- A feldolgozási idő csökkentése.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A pontos kontúrkövetés érdekében a vágócsapok segédeszközökkel használhatók. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- bronzhoz
- Betétedzhető acélok
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok