Keményfém másoló maró 7 mm henger ZYA Ø06x30mm szár-Ø 6 mm Z4 univerzális közepesen finom

Cikkszám: 4007220244890
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220244890
EAN / GTIN 4007220244890
Gyártó száma 21101699
L-szám L51060 429

Leírás

Leírás:

A PFERD keményfém másolómarók ideálisak a kiemelkedések, például a hegesztési varratok kiegyenlítésére. A nem fogazott területnek köszönhetően a hegesztési varrat a környező felület szintjéhez igazítható anélkül, hogy az megsérülne. A másolómarókat különösen a szerszám- és formakészítésben használt vágó- és lyukasztó kések javítására használják. A 4-es fogazású keményfém másolómarók durva megmunkáláshoz készültek. Hengeres marócsap.

Jellemző:

  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 13000 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 13000 RPM
  • FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 13000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 13000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 19000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 19000 RPM
  • RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 24000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 24000 RPM
  • Fogazás: 4
  • Ø külső metrikus: 6 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, szerkezet: 7 mm
  • Hossz, fogazott: 30 mm
  • Hossz, teljes: 70 mm

Előny:

  • Hosszú élettartam és kiváló felületi minőség.
  • A fogazatlan terület optimális kontúrvezetést biztosít, és megvédi a munkadarabot a sérülésektől.
  • A feldolgozási idő csökkentése.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A pontos kontúrkövetés érdekében a vágócsapok segédeszközökkel használhatók. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • bronzhoz
  • Betétedzhető acélok
  • Acélöntvény
  • Kobalt alapú ötvözetek
  • Alumínium ötvözetek kemény
  • Nemvasfém kemény
  • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
  • Nagy hőszilárdságú anyagok
  • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
  • Nemesacél (INOX)
  • Acél
  • Acél, acél öntvény
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
  • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
  • Titan
  • Titánötvözetek
  • Szerszámacélok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz