Leírás:
A PFERD bevonatos csiszolóanyagokból készült szerszámok széles választékát kínálja a különböző munkadarabgeometriák és anyagok megmunkálásához. Ezek egy hordozóanyagból, egy alapkötésből és egy fedőkötésből állnak, amely rögzíti a csiszolószemcséket. A bevonatos csiszolóanyagból készült szerszámokkal a szemcsemérettől függően nagy anyagleválasztás vagy nagyon finom felületkezelés érhető el. A rendelkezésre álló hátlapi anyagok tulajdonságaikban, például szakadásállóságukban, rugalmasságukban és kopásállóságukban különböznek egymástól. A megfelelő alátét kiválasztásával a csiszolószerszám a tervezett alkalmazás követelményeihez igazodik: A papír a faiparban és a kézműiparban, pl. asztalosoknál, festőknél és lakkozóknál, a szövetet főként a fémmegmunkálásban használják, a vulkanizált szál pedig nagyon kopásálló, és főként különböző vastagságban használják szálcsiszolók gyártásához. A készlet a közepes és nagy felületek durva csiszolási feladatainak pormentes elvégzéséhez a horog- és huroklemezek alkalmazás-orientált választékát tartalmazza. A NET változatú tépőzáras korongok egy hálós szövetből állnak, amelyhez a csiszolószemcséket egy nagy teljesítményű kötési rendszer segítségével nagyon ellenálló módon ragasztják.
Jellemző:
- Pferd típus: készlet KSS NET 150 DURVA
- Ø külső metrikus: 150 mm
- Szemcseméret: Durva
Előny:
- Nagyon hosszú szerszámélettartam és nagy eltávolítási sebesség.
- Nagyon finom és egyenletes felületek érhetők el.
- Pormentes munkavégzés a jó szívóképességnek köszönhetően.
- Nincs eltömődés a hálózati struktúra miatt.
- Robusztus hálós szerkezet nagy szakadásállósággal és élstabilitással.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja a gép oldali szívócsatlakozást az őrlőpor hatékony eltávolításához.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
- Meghajtási típusok: Excentercsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)